Suport clemă Elesa+Ganter GN 474-B8-B8-MT
Two-way clamp mountings, Aluminium
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 474-B8-B8-MT
Rubix:d607092
Producator:GN 474-B8-B8-MT
EAN:4045525639737




Detalii produs : 474-B8-B8-MT ELESA+GANTER - 474-B8-B8-MT ELESA+GANTER
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 511 (see table of dimensions).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 8 mm |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
