Clemă conector Elesa+Ganter GN 131-B12-B12-2-BL

Two-way connector clamps, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 131-B12-B12-2-BL
Rubix:d600656
Producator:GN 131-B12-B12-2-BL
EAN:4045525644243
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 131-B12-B12-22-BL ELESA+GANTER - 131-B12-B12-22-BL ELESA+GANTER


The clamping bores of the two-way connector clamps GN 131 are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate80 g
Diametrul forajului12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului