Alti robineti Bürkert 42195
TYP 142 2/2-way solenoid valve for aggressive media Media
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:42195
Rubix:d963846

Detalii produs : 42195 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 42195
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
