Referințe
Bürkert:218046
Rubix:d936062

Detalii produs : 218046 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 218046
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 130 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
