Referințe
Bürkert:220388
Rubix:d948583

Detalii produs : 220388 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 220388
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 143 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
