Referințe
Bürkert:250239
Rubix:d939701

Detalii produs : 250239 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 250239
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 143 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 100 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
