Referințe
Bürkert:260518
Rubix:d936217

Detalii produs : 260518 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 260518
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 130 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 100 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
