Referințe
Bürkert:205721
Rubix:d954914
Producator:205721

Detalii produs : 205721 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 205721
Bürkert reed valve actuator element for Type 2103 (ELEMENT). Pneumatic 2/2-way diaphragm function with stainless steel housing for hygienic and aggressive media.
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 285 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 100 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
