Alti robineti Bürkert 123890
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:123890
Rubix:d983803
Producator:123890

Detalii produs : 123890 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 123890
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
