Alti robineti Bürkert 17457
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:17457
Rubix:d941621

Detalii produs : 17457 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 17457
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
