Alti robineti Bürkert 18754
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:18754
Rubix:d954852

Detalii produs : 18754 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 18754
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
