Alti robineti Bürkert 228118
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:228118
Rubix:d941380

Detalii produs : 228118 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 228118
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
