Alti robineti Bürkert 43659
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:43659
Rubix:d940268
Producator:43659

Detalii produs : 43659 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 43659
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
