Alti robineti Bürkert 47568
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:47568
Rubix:d970468

Detalii produs : 47568 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 47568
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
