Alti robineti Bürkert 53910
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:53910
Rubix:d954917

Detalii produs : 53910 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 53910
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
