Alti robineti Bürkert 87204
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:87204
Rubix:d962427

Detalii produs : 87204 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 87204
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
