Alti robineti Bürkert 88551
TYP 290 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:88551
Rubix:d978470

Detalii produs : 88551 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 88551
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
