Alti robineti Bürkert 141138
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:141138
Rubix:d959801

Detalii produs : 141138 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 141138
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
