Alti robineti Bürkert 163484
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:163484
Rubix:d980934

Detalii produs : 163484 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 163484
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
