Alti robineti Bürkert 171763
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:171763
Rubix:d983147

Detalii produs : 171763 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 171763
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
