Alti robineti Bürkert 172684
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:172684
Rubix:d984606

Detalii produs : 172684 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 172684
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
