Alti robineti Bürkert 188602
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:188602
Rubix:d978485

Detalii produs : 188602 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 188602
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
