Alti robineti Bürkert 442880
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:442880
Rubix:d974428

Detalii produs : 442880 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 442880
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
