Alti robineti Bürkert 443068
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:443068
Rubix:d970208

Detalii produs : 443068 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 443068
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
