Alti robineti Bürkert 465325
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:465325
Rubix:d985384

Detalii produs : 465325 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 465325
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
