Alti robineti Bürkert 134432
TYP 5282 2/2-way solenoid valve; servo-controlled
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:134432
Rubix:d946747
Producator:134432

Detalii produs : 134432 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 134432
Bürkert 2/2 servo-controlled solenoid valve type 5282-00-A (134432) with G 1/2 connection, brass body and NBR seals. 0.2–10 bar and max. 80 °C.
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere