Alti robineti Bürkert 126087
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:126087
Rubix:d953343

Detalii produs : 126087 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 126087
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 1.5 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 6 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
