Alti robineti Bürkert 126426
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:126426
Rubix:d993895

Detalii produs : 126426 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 126426
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
