Alti robineti Bürkert 134257
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:134257
Rubix:d992235



Detalii produs : 134257 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 134257
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 2.5 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
