Alti robineti Bürkert 137536
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:137536
Rubix:d964667

Detalii produs : 137536 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 137536
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 2 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
