Alti robineti Bürkert 137826
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:137826
Rubix:d936879

Detalii produs : 137826 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 137826
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
