Alti robineti Bürkert 137828
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:137828
Rubix:d972472

Detalii produs : 137828 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 137828
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
