Alti robineti Bürkert 143120
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:143120
Rubix:d945460
Producator:143120

Detalii produs : 143120 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 143120
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 8 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 180 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 3 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
