Alti robineti Bürkert 143297
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:143297
Rubix:d984406

Detalii produs : 143297 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 143297
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 2 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
