Alti robineti Bürkert 156914
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:156914
Rubix:d986916
Producator:156914

Detalii produs : 156914 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 156914
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
