Alti robineti Bürkert 185877
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:185877
Rubix:d978712

Detalii produs : 185877 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 185877
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
