Alti robineti Bürkert 187692
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:187692
Rubix:d986937

Detalii produs : 187692 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 187692
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 180 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 3 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
