Alti robineti Bürkert 212270
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:212270
Rubix:d977379

Detalii produs : 212270 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 212270
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
