Alti robineti Bürkert 213548
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:213548
Rubix:d988973

Detalii produs : 213548 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 213548
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 4 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 4 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
