Alti robineti Bürkert 216920
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:216920
Rubix:d974708

Detalii produs : 216920 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 216920
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 8 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 3 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
