Alti robineti Bürkert 217500
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:217500
Rubix:d950278

Detalii produs : 217500 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 217500
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 2 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 6 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
