Alti robineti Bürkert 217521
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:217521
Rubix:d978668

Detalii produs : 217521 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 217521
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 4 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
