Alti robineti Bürkert 433428
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:433428
Rubix:d992044

Detalii produs : 433428 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 433428
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 3 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
