• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 556011 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556011

    Senzor de debit Bürkert 556011

    TYP 8012 Flow sensor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:556011
    Rubix:d952945
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 556011 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556011


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    448497 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 448497335102 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 335102PF3A703H-F10-FS SMC - SMC PF3A703H-F10-FS DIGITAL FLOW SWITCH FOR LARGE FLOW418994 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 418994PARKER EF7731112220 - FLOW SENSOR PARKER EF7731112220PF2A551-F04-2 SMC - SMC PF2A551-F04-2558065 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 558065770371 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 770371559916 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 559916SNP50608 NORGREN - SNP50608 NORGREN781325 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 781325258633 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 258633PF3W704-F03-B-M SMC - SMC PF3W704-F03-B-MPF3W720-F04-BT-M SMC - SMC PF3W720-F04-BT-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER0830100472 - 0830100472 SENZOR SN2-PN-M008-030
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut