• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 556046 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556046

    Senzor de debit Bürkert 556046

    TYP 8012 Flow sensor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:556046
    Rubix:d986824
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 556046 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556046


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    424033 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424033424029 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00424029423959 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423959423996 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423996423958 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 4239582750111320 - 2750111320 SENZOR ST8-R2-M08R-030 AVENTICS449729 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 449729781325 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 781325561607 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 5616078940412022 - 8940412022 SENZOR AVENTICS SERIA SN6 SN6-R2-K00V-048 2.5 MPF3W704-F03-ETN-M SMC - SMC PF3W704-F03-ETN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATERPFM725-C6-B SMC - SMC PFM725-C6-B DIGITAL FLOW SWITCH553481 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 553481772095 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 772095558675 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00558675
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut