• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 556299 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556299

    Senzor de debit Bürkert 556299

    TYP 8012 Flow sensor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:556299
    Rubix:d959820
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 556299 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556299


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PFM711S-F02-F SMC - SMC PFM711S-F02-F DIGITAL FLOW SWITCHPARKER SCFT-150-DRV - FLOW SENSOR PARKER SCFT-150-DRV560880 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 560880443298 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443298423955 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423955419541 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 419541287969 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 287969556108 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556108423986 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423986340575 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 340575PFM711S-F02-B SMC - SMC PFM711S-F02-B DIGITAL FLOW SWITCHPF3W720S-F04-BTN-M SMC - SMC PF3W720S-F04-BTN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER436475 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00436475423968 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423968424038 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424038
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut