• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 419583 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 419583

    Senzor de debit Bürkert 419583

    TYP 8020 Insertion flow sensor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:419583
    Rubix:d951025
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 419583 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 419583


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă0 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PF3W704-F03-B-M SMC - SMC PF3W704-F03-B-M449729 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 449729424012 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424012423918 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423918423982 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423982558675 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00558675434283 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 434283558306 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 558306IR1000-F01 SMC - SMC IR1000-F01 PRECISION REGULATOR424029 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00424029176196 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 176196418763 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 418763PARKER SCFT-015-02-02 - FLOW SENSOR PARKER SCFT-015-02-02443373 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443373556109 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556109
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut