• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 783726 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 783726

    Senzor de debit Bürkert 783726

    TYP 8031 Small volume flow sensor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:783726
    Rubix:d956927
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 783726 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 783726


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă0 °C
    Temperatura maximă80 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 341L04 - FLOW SENSOR PARKER 341L04770304 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 770304561013 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 561013309299 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 309299287969 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 287969PF2M725-F1-F SMC - SMC PF2M725-F1-F426506 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 426506258633 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 258633PF3W704S-F03-BN-M SMC - SMC PF3W704S-F03-BN-M419591 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 419591556377 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556377PF2W520-F04N-2 SMC - SMC PF2W520-F04N-2 DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER443719 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443719418802 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 418802423954 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423954
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut