• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 730264 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 730264

    Colier Bürkert 730264

    TYP BBS CLAMP GASKET DN 1" EPDM

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:730264
    Rubix:d985616
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 730264 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 730264


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RAVG210X - HOSE CLAMP PARKER RAVG210XDIN 1596-9 W66 STAUFF - DIN 1596-9 W66 STAUFFPARKER RCA116X - HOSE CLAMP PARKER RCA116X21200552002 NORRES - 21200552002 NORRESMIKALOR-SUPRA W2 68 - 73 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 68 - 73 MM TEGUMA216-0110-0000 NORRES - 216-0110-0000 NORRESPARKER 13948-16-12 - HOSE CLAMP PARKER 13948-16-1220801609200 NORRES - 20801609200 NORRES1580 P-12 RIEGLER - 1580 P-12 RIEGLERV2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 60 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 60 TEGUMAAPB2X PARKER - APB2X PARKERColier Alfa Laval 211055V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 110 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 110 TEGUMA21200220000 NORRES - 21200220000 NORRESPARKER RBN112FHX - HOSE CLAMP PARKER RBN112FHX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut