• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 742223 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 742223

    Colier Bürkert 742223

    TYP BBS SLIDESHAPE. CLAMP 25 ISO DN 08

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:742223
    Rubix:d994645
    brand logo

    Detalii produs : 742223 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 742223


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ABA SCHNECKENGEW.SCH. 170-190 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 170-190 TEGUMA80-100 W4 12MM NORMA - 80-100 W4 12MM NORMAV2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 170 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 170 TEGUMAV2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 75 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 75 TEGUMAPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 140 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 140 TEGUMA216-0200-0000 NORRES - 216-0200-0000 NORRES50- 70 W4 12MM NORMA - 50- 70 W4 12MM NORMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 16- 25 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 16- 25 TEGUMAPARKER RCA588.9X - HOSE CLAMP PARKER RCA588.9XRAN106.4X PARKER - RAN106.4X PARKERRAP006.4X PARKER - RAP006.4X PARKERMIKALOR-SUPRA W2 213 - 226 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 213 - 226 MM TEGUMAPARKER RCP2-460.3 - HOSE CLAMP PARKER RCP2-460.3741232 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 741232PARKER RCPG460.3X - HOSE CLAMP PARKER RCPG460.3X
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut